曜日別特売

樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ

樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ - MTセキュリティジャパン

ABS樹脂製のため、軽量で錆びることがありません。
水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。
1BOXごとの組み合わせなので、レイアウトは自由自在
シューズロッカーとして、小物入れとして使用できるロッカーです。
プラスチック製の為、移動するのも簡単です。
オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)

材質ABS・IPSタイプ1人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×339×170取手(鍵無)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)272×339×170内容量1個
注意
※本体製品には底板がありません。ロッカーを単体で使用する場合と、ロッカーを縦に連結した時の最下部に必ず底板が必要となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品名
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914716MT-TPLA280E(BL)約2.0(扉)青T-280E64-3187-44
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20914725MT-TPLA280E(GR)約2.0(扉)グレーT-280E64-3187-45
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20914734MT-TPLA280E(CL)約2.0(扉)透明T-280E64-3187-46
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20914750MT-TPLA280S(BL)約3.2(扉)青T-280S64-3187-47
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20914759MT-TPLA280S(GR)約3.2(扉)グレーT-280S64-3187-48
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20914768MT-TPLA280S(CL)約3.2(扉)透明T-280S64-3187-49
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする