曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5 - アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5 - アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5 - アズワン

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。

形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
吸着力(N)
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914996NTS01786×38.1464-4289-45395
1,200
1,190
1,309(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915005NTS01826×510.964-4289-51476
1,100
1,090
1,199(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915014NTS02197×412.164-4289-90423
1,200
1,190
1,309(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする