曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ8.0~Φ8.5

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ8.0~Φ8.5 - アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ8.0~Φ8.5 - アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ8.0~Φ8.5 - アズワン

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。

グレードN35形状丸型(円柱型)表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
表面磁束密度(mT)
耐熱温度(℃)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915030NTS02538.63257~808×264-4290-26
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915039NTS025814.5401~808×464-4290-34
1,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする