曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0

ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 - アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 - アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 - アズワン

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。

吸着力(N)123グレードN35形状丸型(円柱型)表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4298-13表面磁束密度(mT)366内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
表面磁束密度(mT)
耐熱温度(℃)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915118NTS1019123366~8025×10
2,640
2,630
2,893(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする