大社メディコ
コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ
血液検査、マルク検査に適しています。
ファンの向きが(角度)が変えられます。
バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。
ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
(充電)DCイオンバッテリー12V充電式
付属品
充電器、ACアダプター
サイズ
(ファン)70×70mm×2個
質量(g)
約680
サイズ(mm)
165×90×50
アズワン品番
64-5280-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20915179
CL-15
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000