ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0

ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0 - アズワンネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0 - アズワンネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0 - アズワン

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。

形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力(N)
縦×横×高さH(mm)
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915215NKS00581袋(5個)12.56×6×4.564-6329-73448
1,600
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915224NKS00951袋(10個)9.2210×3×364-6330-13404
1,800
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915240NKS01181袋(5個)12.910×10×264-6330-36197
1,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915249NKS01281袋(2個)40.310×10×1064-6330-45500
1,480
1,470
1,617(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915258NKS01321個50.510×10×3064-6330-49563
1,560
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする