曜日別特売

ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0

ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0 - アズワンネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0 - アズワンネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0 - アズワン

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。

形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
縦×横×高さH(mm)
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915276NKS036996.930×30×564-6332-71170
3,520
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20915285NKS038511540×10×964-6332-87409
1,120
1,110
1,221(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする