エルメックス
ABパウチ ABPシリーズ
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質
PET38、LLDPE20
サイズ
100×195mm
容量
25mL
厚さ(μm)
58
アズワン品番
64-8070-44
内径(mm)
90mm
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20915599
ABP-90
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000