チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ

チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ - アクアテック

コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。
モーター内蔵で防塵特性良好。

サイズL47.5×W74×D27mm質量(g)約90内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電源
内径×外径(Φmm)
吐出量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915714RP-GII02S-10Z-DC12V(チューブ)シリコーン、(カバー)ABSDC12V(チューブ)2×4(標準)1264-8085-09
10,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915730RP-GII02F-10Z-DC12V(チューブ)ファーメド、(カバー)ABSDC12V(チューブ)2×4(標準)1064-8085-10
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915739RP-GII02S-25Z-DC24V(チューブ)シリコーン、(カバー)ABSDC24V(チューブ)2×4(標準)2564-8085-12
10,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915748RP-GII02F-25Z-DC24V(チューブ)ファーメド、(カバー)ABSDC24V(チューブ)2×4(標準)2564-8085-13
11,000
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915757RP-GII2.5S-20Z-DC12V(チューブ)シリコーン、(カバー)ABSDC12V(チューブ)2.5×4.5(標準)1764-8085-15
10,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915766RP-GII2.5S-40Z-DC24V(チューブ)シリコーン、(カバー)ABSDC24V(チューブ)2.5×4.5(標準)4064-8085-16
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする