チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ

チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ - アクアテック

コンパクトで扱い易いボックス設計。
モーター内蔵で防塵特性良好。
コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。

サイズL44×W65×D22.5mm質量(g)約62内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電源
内径×外径(Φmm)
吐出量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915775RP-GIII02S-12Z-DC6V(チューブ)シリコーン、(カバー)PBTDC6V(チューブ)2×4(標準)1264-8085-19
9,230
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915784RP-GIII02S-5Z-DC3V(チューブ)シリコーン、(カバー)PBTDC3V(チューブ)2×4(標準)564-8085-20
9,230
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915800RP-GIII02F-10Z-DC6V(チューブ)ファーメド、(カバー)PBTDC6V(チューブ)2×4(標準)1064-8085-21
9,830
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915809RP-GIII02F-4P5Z-DC3V(チューブ)ファーメド、(カバー)PBTDC3V(チューブ)2×4(標準)4.564-8085-22
9,830
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915818RP-GIII1.6F-6P5Z-DC6V(チューブ)ファーメド、(カバー)PBTDC6V(チューブ)1.6×3.2(標準)6.564-8085-23
9,830
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915827RP-GIII1.6F-2P5Z-DC3V(チューブ)ファーメド、(カバー)PBTDC3V(チューブ)1.6×3.2(標準)2.564-8085-24
9,830
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする