アクアテック
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ
ポンプヘッド交換可能
材質
(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズ
L17×W15×D32.7mm
質量(g)
約13
電源
DC3V
内径×外径(Φmm)
(チューブ)1.5×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20915836
RP-QII1.5S-P90Z-DC3V
(標準)0.9
64-8085-34
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20915845
RP-QIIX1.5S-2P2Z-DC3V
(標準)2.2
64-8085-36
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000