曜日別特売

チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ

チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ - アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ - アクアテック
(1件のレビュー)

ポンプヘッド交換可能
便利な取付け穴が付いています。
3mL/分の吐出性能です。

材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量(mL/min)(標準)3アズワン品番64-8085-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915888RP-QIIIA1.5S-3Z-DC3V
11,600
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 微量の送液
静岡県公立大学法人静岡県立大学教育・研究機関

ラズパイと組み合わせて、微量の送液につかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする