sartorius(ザルトリウス)
スタンダード電子天びん Secura(R) セキュラ シリーズ
製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵
USP対応の最小サンプル量監視機能
常時校正/調整データを保存し文書化も可能
種類
電子天秤
ひょう量(g)
(最大)120
計量皿寸法(mm)
Φ80
表示形式
デジタル
読取(mg)
(限度)0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×376×316
アズワン品番
64-8890-13
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20916220
SECURA125-1SJP
¥
709,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000