曜日別特売

電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ

電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)
USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)

種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
読取(mg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916229BCA64I-1SJP(最大)60Φ90(限度)0.01219×317×35764-8890-14
338,000
329,800
362,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916238BCA124I-1SJP(最大)120Φ90(限度)0.01219×317×35764-8890-16
349,000
339,800
373,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916247BCA224I-1SJP(最大)220Φ90(限度)0.01219×317×35764-8890-18
387,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916256BCA324I-1SJP(最大)320Φ90(限度)0.01219×317×35764-8890-20
445,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916265BCA323I-1SJP(最大)320Φ120(限度)1219×317×35764-8890-23
265,000
259,800
285,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916274BCA423I-1SJP(最大)420Φ120(限度)1219×317×35764-8890-25
305,000
299,800
329,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916290BCA623I-1SJP(最大)620Φ120(限度)1219×317×35764-8890-27
339,000
329,800
362,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916299BCA1203I-1SJP(最大)1200Φ120(限度)1219×317×35764-8890-29
446,000
439,800
483,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20916308BCA2202I-1SJP(最大)2200182×182(限度)0.01219×317×9464-8890-34
254,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20916317BCA3202I-1SJP(最大)3200182×182(限度)0.01219×317×9464-8890-36
264,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20916326BCA4202I-1SJP(最大)4200182×182(限度)0.01219×317×9464-8890-38
281,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20916335BCA6202I-1SJP(最大)6200182×182(限度)0.01219×317×9464-8890-40
338,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20916344BCA8201I-1SJP(最大)8200182×182(限度)0.1219×317×9464-8890-46
260,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20916360BCA10201I-1SJP(最大)10200182×182(限度)0.1219×317×9464-8890-48
349,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20916369BCA12201I-1SJP(最大)12200182×182(限度)0.1219×317×9464-8890-50
385,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする