AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ

AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ - サンユー印刷AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ - サンユー印刷AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ - サンユー印刷AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ - サンユー印刷

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
100mm毎にミシン目が入ったタイプです。
200mm幅で、たっぷり700m巻です。
ダンボール内の隙間埋めなどに。

材質PE幅(mm)200半透明長さ(m)700主な用途梱包用、型崩れ用内容量1巻
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916414STRONG-201070-1(ミシン目)10064-9046-14
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916430STRONG-202070-1(ミシン目)20064-9046-16
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916439STRONG-203070-1(ミシン目)30064-9046-18
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする