サンユー印刷
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。
ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)
400mm幅で、たっぷり450m巻です。
包み・当て・埋めなどに適しています。
材質
PE
長さ(m)
450
主な用途
梱包用、型崩れ用
内容量
1巻
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20916448
STRONG-bubble
バブル
450
半透明
64-9046-20
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916457
STRONG-quiltsmall
キルトスモール
450
半透明
64-9046-21
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916466
STRONG-quiltlarge
キルトラージ
450
半透明
64-9046-22
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916475
STRONG-tubesmall
チューブスモール
450
半透明
64-9046-23
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916484
STRONG-tubelarge
チューブラージ
450
半透明
64-9046-24
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916500
STRONG-tubemulti
チューブマルチ
450
半透明
64-9046-25
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916509
STRONG-heart
ハート
400
赤
64-9046-26
¥
36,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000