曜日別特売

装着ミスト スピードキット

装着ミスト スピードキット - 結一産業装着ミスト スピードキット - 結一産業装着ミスト スピードキット - 結一産業

簡単に取り付けられるテント用ミストホースです。
お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットしています。
省エネミストタイプで1個当たり1分間約43.8mLです。
どこでも使える10mロングホースを採用しています。

用途テント2.5m用セット内容自在クリップ、ミストホース、蛇口キット、ホース(10m)、分岐蛇口材質ミスト/PE・真鍮、ホースジョイント/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、自在クリップ/PP・アクリル・鉄、分岐蛇口/PP・ゴム取付クリップホース長さ(m)10(ホース)、7.5(ミストホース)アズワン品番65-0524-82内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916807-
5,800
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする