MA-T ウィルウォッシュ

MA-T ウィルウォッシュ - メロディアンMA-T ウィルウォッシュ - メロディアンMA-T ウィルウォッシュ - メロディアン

高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品
水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。
ノンアルコール。
香料不使用。
携帯に便利なポーションタイプ。
使い切りで非常に衛生的。
日本MA-T工業会認証。

成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na質量(kg)4.6タイプノンアルコール規格10g×20個入×20袋寸法(縦×横×高さ)(mm)490×220×250アズワン品番65-2333-80商品タイプポーション内容量1ケース(20袋×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917376-
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする