曜日別特売

バイオメーラー BMAシリーズ

バイオメーラー BMAシリーズ - トレンドサインバイオメーラー BMAシリーズ - トレンドサインバイオメーラー BMAシリーズ - トレンドサイン

国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。
航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。
国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。
キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。

内容量1式(20セット)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
商品構成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917419BMA1-20(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(パウチ封口)140mm、(カートン)125×190×30mmバイオパウチ2NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(約180×150mm)、バイオメーラー1カートン65-3420-80
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20917437BMA3-20(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(パウチ封口)140mm、(カートン)150×210×40mmバイオパウチ2NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(約180×150mm)、バイオメーラー3カートン65-3420-82
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20917446BMA5-20(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(パウチ封口)140mm、(カートン)180×275×45mmバイオパウチ2NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(約180×150mm)、バイオメーラー5カートン65-3420-83
16,900
16,880
18,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20917455BMA7-20(パウチ)370×270mm(使用時 300×220mm、A4サイズ)、(パウチ封口)215mm、(カートン)185×285×65mmバイオパウチ5NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(330×200mm)、バイオメーラー7カートン65-3420-84
20,300
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20917428BMA2-20(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(パウチ封口)140mm、(カートン)135×265×35mmバイオパウチ2NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(約180×150mm)、バイオメーラー2カートン65-3420-81
14,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする