アズワン
長尺シーラー 2.8×600mm
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
電源
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
780
付属品
ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)
5.8
本体寸法(mm)
100×800×230
シール長さ(mm)
600
シール幅(mm)
2.8
シール能力(mm)
0.4以下
アズワン品番
7-3399-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20917464
-
600
2.8
¥
44,400
¥
43,956
¥
48,352
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000