電動バキュームクリーナー JXシリーズ

電動バキュームクリーナー JXシリーズ - 三立機器電動バキュームクリーナー JXシリーズ - 三立機器電動バキュームクリーナー JXシリーズ - 三立機器

特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。

材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明寸法(mm)445×465×820質量(kg)21タイプ乾湿両用型電源(V)AC100電圧(V)単相100タンク容量(L)14コード長さ(m)7モーター出力(kW)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×820吸込仕事率(W)422風量(m3/min)3.0吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)ホース長さ(m)2騒音値(dB)77電源周波数(Hz)50/60最大吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)アズワン品番7-5623-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917568JX-6005 100V
344,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする