殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット

殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット - バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット - バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット - バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット - バリデーター

2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。

材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917586PS-600
180,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする