曜日別特売

防じん・防毒マスク TW01C

防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C - 重松製作所
(2件のレビュー)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量・小型
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製

用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N内容量1個
注意
※吸収缶は別売です。※作業環境に応じたフィルタ・吸収缶を購入するようにしてください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791979TW01C茜色雲母S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20791988TW01C茜色雲母M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20791997TW01C茜色雲母L
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
20792006TW01C瑠璃紺雲母S
オープン
2,898
3,188(税込)
29日以内出荷
返品不可
20792015TW01C瑠璃紺雲母M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792024TW01C瑠璃紺雲母L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792040TW01C白磁色S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20792049TW01C白磁色M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792058TW01C白磁色L
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
20792067TW01C撫子色S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20792076TW01C撫子色M
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
20792085TW01C撫子色L
オープン
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
20792094TW01C菜の花色S
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
20792110TW01C菜の花色M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792119TW01C菜の花色L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792128TW01C蜜紺色S
オープン
2,898
3,188(税込)
29日以内出荷
返品不可
20792137TW01C蜜紺色M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792146TW01C蜜紺色L
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20792155TW01C烏羽色S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20792164TW01C烏羽色M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20792180TW01C烏羽色L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792024
2024-04-24
用途: 防塵作業、
農・林・水産業

防塵も防毒もこれ一つで吸収缶を買えるだけでできるので便利、以前に買ったものを息子が無くしてしまいリピート購入です。

対象商品 : 20791988
2024-06-03
用途: 草木や伐採材木、ゴミ等の焼却時
その他業種

作業中の呼吸にも大丈夫。有毒ガスの対応も大丈夫のようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする