ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形

ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形 - ノーリツガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形 - ノーリツ

簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応

用途設置の幅が広がる排気延長タイプ仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオートリモコンリモコン/本体組込グリーン購入法適合号数24号内容量1台
関連資料:仕様図面(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ガスの種類
設置形態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793738GQ-2420WZD-F-3-12A・13A屋内壁掛形/強制排気形
280,700149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20793747GQ-2420WZD-F-3-LPG屋外壁掛形/強制排気形
280,700149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09342238GQ-2420WZD-F-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12A・13A屋内壁掛形/強制排気形
267,300139,800
73,980
アウトレット
81,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする