接地極付ライティングダクト

接地極付ライティングダクト - JAPPY接地極付ライティングダクト - JAPPY

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
接地極付き
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!

材質(本体)アルミ定格電流(A)15材質(絶縁体)PVC定格電流(V)125内容量1本
関連資料:(3.66MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20796730JLD-0211EWホワイト5901
3,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
20796739JLD-0212EWホワイト11402
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
20796748JLD-0213EWホワイト17003
9,900
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
20796757JLD-0214EWホワイト22404
13,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
20796766JLD-0211EKブラック5901
3,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
20796775JLD-0212EKブラック11402
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
20796784JLD-0213EKブラック17003
9,900
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
20796800JLD-0214EKブラック22404
13,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする