曜日別特売

ボルトナット防錆キャップ

ボルトナット防錆キャップ - JAPPY

風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE)
優れた耐食性(防水・防塵)
装着したまま目視検査が可能
透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性)
耐久性の高いEPDM防水パッキン
脱落しにくく取付向きを選ばない
インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品

材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM内容量1個
関連資料:(7.56MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20796809M16W-JPボルト余長許容範囲:10~3315M16
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
20796818M20W-JPボルト余長許容範囲:12~4023M20
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
20796827M22W-JPボルト余長許容範囲:16~4026M22
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
20796836M24W-JPボルト余長許容範囲:17~4833M24
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20796845M30W-JPボルト余長許容範囲:19~5557M30
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
20796854M36W-JPボルト余長許容範囲:21~6273M36
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする