曜日別特売

SP CONNECT モトバンドル(SPC+)

SP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT モトバンドル(SPC+) - SP CONNECT

はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。
取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ内容量1セット
注意
※振動減衰システムは、バイクからの微細な振動を軽減させますが、スマートフォンのカメラを保護するための機能ではありません。
※オートバイ固有の振動によるスマートフォンへのダメージをさらに軽減させるため、アンチバイブレーションモジュール(メーカー品番:34092 / 34094)もしくは、チャージングアンチバイブレーションモジュール(メーカー品番:34181)の同時装着を推奨します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079690634247iPhone 14 ProMaxiPhone 14 ProMax用 フォンケース(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2079691534245iPhone 14 PlusiPhone 14 Plus用 フォンケース(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2079688834249iPhone 14/13iPhone 14/13用 フォンケース(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)
15,000
取扱い終了
返品不可
2079689734243iPhone 14 ProiPhone 14 Pro用 フォンケース(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする