曜日別特売

SP CONNECT フォンケース(SPC+)

SP CONNECT フォンケース(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT フォンケース(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT フォンケース(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT フォンケース(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT フォンケース(SPC+) - SP CONNECTSP CONNECT フォンケース(SPC+) - SP CONNECT

iPhone 13 ProMax/12 ProMax用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

適合iPhone 13 ProMax/12 ProMaxセット内容フォンケース×1、変換アダプター×1内容量1個
注意
※13シリーズ用のフォンケースです。12シリーズに装着した場合、カメラ部が完全にはフィットしません。
※装着にはSP CONNECT各種マウントが必要です。
※付属のSPC変換アダプターは樹脂製のため耐震強度が不十分です。オートバイでお使いの際は、マウント側をアルミ製マウントヘッドのSP HEAD SPC+(メーカー品番:35219/35221)に交換することをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079697634209
6,272
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする