ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
排気音低騒音タイプです。
油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様
(吸気口径)KF-16
材質
アルミニウム・合成ゴム他
質量(kg)
9.3
サイズ
120×288.5×163mm
電源
単相100~120V
排気速度(L/min)
30/36(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
0.67
対応
(オイルミストトラップ)OMT-050A
排気口
(径)G-3/4
アズワン品番
1-1854-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811728
GHD-031A
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
GHD紹介動画
参考になった