アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCB-LNシリーズ
靴底に衝撃吸収機能を備えています。
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレード
クラス100対応
機能
衝撃吸収、制電
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812069
TCB-LN23.0 洗浄済
23
1-2271-23-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812078
TCB-LN23.5 洗浄済
23.5
1-2271-24-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812087
TCB-LN24.0 洗浄済
24
1-2271-25-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812096
TCB-LN24.5 洗浄済
24.5
1-2271-26-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812105
TCB-LN25.0 洗浄済
25
1-2271-27-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812114
TCB-LN25.5 洗浄済
25.5
1-2271-28-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812130
TCB-LN26.0 洗浄済
26
1-2271-29-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812139
TCB-LN26.5 洗浄済
26.5
1-2271-30-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812148
TCB-LN27.0 洗浄済
27
1-2271-31-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812157
TCB-LN27.5 洗浄済
27.5
1-2271-32-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812166
TCB-LN28.0 洗浄済
28
1-2271-33-77
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000