アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレード
クラス100対応
機能
衝撃吸収、制電
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
25
25.5
26.5
27
27.5
29
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812175
TCB-SN22 洗浄済
22
1-2272-21-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812184
TCB-SN22.5 洗浄済
22.5
1-2272-22-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812200
TCB-SN23 洗浄済
23
1-2272-23-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812209
TCB-SN23.5 洗浄済
23.5
1-2272-24-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812218
TCB-SN24 洗浄済
24
1-2272-25-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812227
TCB-SN25 洗浄済
25
1-2272-27-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812236
TCB-SN25.5 洗浄済
25.5
1-2272-28-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812245
TCB-SN26.5 洗浄済
26.5
1-2272-30-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812254
TCB-SN27 洗浄済
27
1-2272-31-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812270
TCB-SN27.5 洗浄済
27.5
1-2272-32-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812279
TCB-SN29 洗浄済
29
1-2272-35-77
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000