曜日別特売

アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済

アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済 - アズピュア(アズワン)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。
フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。
携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)タイプポケット付表面抵抗率(Ω)10^6~^8/□内容量1着
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2081236721211SB CICM1096996147
9,090
9,080
9,988(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2081237621211SB CICL1147398154
9,090
9,080
9,988(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2081238521211SB CICLL11877106161
9,090
9,080
9,988(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2081239421211SB CIC3L12581114168
9,090
9,080
9,988(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2081241021211SB CIC4L13286118175
9,090
9,080
9,988(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2081241921211SB CIC5L13890122182
9,090
9,080
9,988(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2081235821211SB CICS10366.588140
9,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする