曜日別特売

ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ - ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ - ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ - ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ - ニチアス

溶出フッ素イオンを低減しています。
チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。
パーティクルや薬液の滞留を低減しています。
クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。
透明性、絶縁耐力に優れています。
チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。
応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。

材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20812875No.9003-PFA-HG1.593.171-2717-01
6,310
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812884No.9003-PFA-HG2.173.171-2717-02
4,540
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812900No.9003-PFA-HG4.356.351-2717-04
17,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812909No.9003-PFA-HG7.529.521-2717-06
30,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812918No.9003-PFA-HG9.5212.71-2717-07
54,700
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812927No.9003-PFA-HG15.8819.051-2717-08
86,800
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20812936No.9003-PFA-HG22.2225.41-2717-09
111,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする