3M(スリーエム)
化学防護服 4520シリーズ
ファスナーは上下どちらからでも開閉が可能です。
フード前面・腰・足首にゴムひもが付いています。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812970
4520 M
M
92~100
167~176
1-2746-01
¥
930
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812979
4520 L
L
100~108
174~181
1-2746-02
¥
930
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20812988
4520 XL
XL
108~115
179~187
1-2746-03
¥
930
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000