オーハウス
エコノミー台はかり SDシリーズ 校正証明書付
計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。
表示部は自立スタンドを装備しています。
水平調節脚付きです。
質量(kg)
14
種類
台はかり
ひょう量(kg)
75
電源
ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)
最小表示(g)
50
表示サイズ(mm)
210×91×39
表示
液晶
計量皿寸法(mm)
520×400×75
表示形式
デジタル
ケーブル長(mm)
約750~2000(コイル)
安定時間(秒)
3
アズワン品番
1-3339-04-20
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813487
SD75LJP
¥
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください