曜日別特売

レーザシールドカーテン YLシリーズ

レーザシールドカーテン YLシリーズ - 山本光学

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.5(色)クリアオレンジ30光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20813794YLC-2A1000×10001-3821-02
50,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813810YLC-2A1000×20001-3821-03
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20813810YLC-2A80613069YLC-2ALYLC-2A レーザ遮光カーテン YLC 山本光学 80613069レーザ遮光カーテン YLC山本光学1本
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする