山本光学
レーザシールドカーテン YLシリーズ
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。
ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様
(防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
0.5
色
(色可視線)グリーン
光学濃度(OD)
3以上
波長(nm)
585~810
抵抗値(Ω)
(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813819
YLC-3
1000×500
1-3822-11
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813828
YLC-3
1000×1000
1-3822-12
¥
110,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813837
YLC-3
1000×2000
1-3822-13
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000