アズワン
PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ
耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。
キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品
棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個
材質
PVC
質量(kg)
9.6
キャスター
Φ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)
サイズ(mm)
400×400×662
アズワン品番
1-4015-02
内容量
1個
注意
※扉のヒンジ部や鍵等一部に金属部品を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814126
UT-YK01K
¥
78,700
¥
78,600
¥
86,460
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください