曜日別特売

ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ - ULVAC(アルバック)ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ - ULVAC(アルバック)ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ - ULVAC(アルバック)

大排気量でコンパクトサイズ!
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。

仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06内容量1台
注意
※吸気管・排気管は付属していません。
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814169DOP-181SA
94,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする