ULVAC(アルバック)
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ
大排気量でコンパクトなサイズです。
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様
(吸排気管径)Rc1/2
質量(kg)
23
サイズ
316×434×231mm
電源
3Φ200V
到達圧力(kPa)
12
速度
(実効排気)400/440(L/min)
アズワン品番
1-4146-09
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814178
DOP-400SB
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください