マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ

マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ - アズワンマグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ - アズワン

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。

撹拌容量(mL)50~10000モーター高出力DCブラシレスモーター回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式材質(プレート)SUS304材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213電源コード(m)約2マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)内容量1個
注意
※液体を加熱しながらの使用には適していません。
※回転子は付属していません。
※サポートロッドは高粘度対応タイプには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
消費電力(W)
アズワン品番
回転数表示方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814537LP-1A50~10000MAX約1500、(設定方法)ボリューム約1.4約121-4603-31目盛表示
59,200
59,100
65,010(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814546LP-1D50~10000MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定約1.5約12.51-4603-32デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
66,400
66,300
72,930(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする