アズワン
ポリ軟こう瓶SCC
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
口外径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814774
-
1パック(5袋×2本)
500
109.7
72.4
80.9
87.9
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814747
-
1パック(2袋×5本)
100
62.5
42
47
56.4
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20814756
-
1パック(2袋×5本)
200
69
49.8
62.2
68.9
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814765
-
1パック(2袋×5本)
300
100
53.2
61.5
68.5
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20814790
-
1パック(5袋×1本)
1000
188
72.5
80.9
90
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000