SURE(石崎電機製作所)
スタンドシーラー NLシリーズ
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。
大きめの袋のシールに適しています。
冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質
(ヒーター部)ニクロム
質量(kg)
22
電源(V)
AC100
消費電力(W)
670
温度(℃)
250(接着部)
本体寸法(mm)
370×410×1020
電源コード(m)
1.8
シール長さ(mm)
300
加熱方式
インパルス
シール能力(mm)
0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)
アズワン品番
1-5285-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815194
NL-303PS-5
5
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください