アズワン
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品
100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質
(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)
2
接続
(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)
Φ3.2×200mm
温度制御
PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度
±0.3%FS±1digit
安全機能
過昇防止リレー
内容量
1個
注意
※付属のK熱電対センサーを使用した場合の測定範囲は0~750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
最小表示単位
設定範囲
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815420
TS-PG
AC95~240V 50/60Hz 15A
0.1℃
-19.9~+99.9℃
(本体)135×145×95
1-5719-21
¥
55,900
¥
55,800
¥
61,380
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815429
TS-KG
AC95~240V 50/60Hz 15A
1℃
0~999℃
(本体)135×145×95
1-5719-22
¥
52,800
¥
52,700
¥
57,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815438
TS-K3G
AC95~240V 50/60Hz 10A×3
1℃
0~999℃
(本体)250×200×145
1-5724-21
¥
170,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000