アズワン
シリコンチューブ 1巻
エコノミーなベーシックタイプ
材質
シリコンゴム
色
半透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
耐熱温度(℃)
200
最低使用温度(℃)
-60
内容量
1巻
注意
※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
1.5
2
3
4
5
19
20
25
外径(Φmm)
選択してください
2.5
3.5
6
7
8
25
28
33
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815544
S-1.5x2.5
1.5
2.5
¥
2,080
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20815560
S-2x3.5
2
3.5
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20815569
S-3x6
3
6
¥
3,280
¥
3,247
¥
3,572
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20815578
S-4x7
4
7
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20815587
S-4x8
4
8
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815596
S-5x8
5
8
¥
4,600
¥
4,554
¥
5,009
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20815605
S-19x25
19
25
¥
32,000
¥
31,680
¥
34,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815614
S-20x28
20
28
¥
37,800
¥
37,422
¥
41,164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815630
S-25x33
25
33
¥
51,300
¥
50,787
¥
55,866
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000