ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様
(オイル使用)SMR-100(付属)
質量(kg)
5
サイズ
130×203×159.5mm
タイプ
二段式
電源(V)
単相100
到達圧力(Pa)
6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)5/6
対応
(オイルミストトラップ)OMT-050A
口径(mm)
(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)
アズワン品番
1-672-28
オイル量(mL)
180
内容量
1台
注意
※ポンプの吸気管内径より小さな吸気管を使用すると、実効排気速度が多少減少することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815858
G-5DA
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
オイルの交換方法・G
参考になった