M型標準ノギス 校正証明書付 GVCシリーズ

M型標準ノギス 校正証明書付 GVCシリーズ - アズワン

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。
目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくいシルバー仕上げです。

最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正内容量1個
注意
※WEB注文限定です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大測定長(mm)
器差(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815876GVC-20KD200±0.051-6744-11-20
12,700
12,600
13,860(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815885GVC-15KD150±0.051-6744-12-20
10,500
10,400
11,440(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815894GVC-30KD300±0.081-6744-13-20
18,300
18,200
20,020(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする