曜日別特売

CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ

CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ - アズワンCR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ - アズワン

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。

材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm2/sec内容量1枚
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815989SC101-XL 洗浄済XL11778.511783.5
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20815998SC101-M 洗浄済M10974.510977.5
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816007SC101-S 洗浄済S10572.510575
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする