アズワン
CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グレード
(目安)クラス10000
表面抵抗値(Ω)
10^5~10^8
素材
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
通気性
30cc/cm2/sec
内容量
1枚
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
※ズボン裾にゴムはついておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816016
CFKC101-XL 洗浄済
XL
74.5
84~88
1-7029-01-77
¥
2,330
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816025
CFKC101-L 洗浄済
L
72
79~83
1-7029-02-77
¥
2,330
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816034
CFKC101-M 洗浄済
M
70
74~78
1-7029-03-77
¥
2,330
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816050
CFKC101-S 洗浄済
S
68
69~73
1-7029-04-77
¥
2,330
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000