曜日別特売

CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ

CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ - アズワン

クリーンルーム用ウエア
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
総丈がやや長めです。

材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒内容量1枚
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20816095SC202-XL 洗浄済LL119、129881-7031-01-77
3,910
3,900
4,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816104SC202-S 洗浄済S104、111821-7031-04-77
3,910
3,900
4,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする